大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マジックディスク・サンディングペーパー
大塚刷毛製造の ディスクパッド
マジックパット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29155149
品番
317708 0016
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
ライナー・本体:ゴム、被着面:マジック
タイプ
非吸塵・電動サンダー用
径(Φmm)
150
接続サイズ(mm)
16