穴あき S ソフト クッションパッド 大塚刷毛製造 29155185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クッションパッド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29155185 品番穴あき S ソフト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード/10tソフト。アール部分への追従性があり、エッジ部分でのキズ防止にも効果を発揮。

材質起毛布:ナイロンフレンチパイル、中間材:ソフトウレタンスポンジ、被着面:マジック 厚さ(mm)10 用途足付け・仕上げ研磨・ダブルアクション用 径(Φmm)122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29155176
2022-04-02
用途:
FRPの研磨
free force surfboard 様 (サービス業)

ダブルアクションに装着して使わせてもらってます。柔らか過ぎない硬さが良く、平らな面出しもしやすく、面への添い方もいいです。ダブルアクションもバンプせずとても使い易くなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする