折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29155919 品番 U-P930
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット。15mmの極厚仕様で、地面からの冷気や凹凸も気にならない。収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる。

シルバー 用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。 材質アルミ蒸着フィルム(両面)、発泡PE(15mm) 質量(kg)0.8 幅(cm)100 長さ(cm)180 耐熱温度(℃)70 厚さ(cm)1.5
注意
※先の尖った物や硬い物等でこすると破れる場合があります。熱い物を上に置いたり、火に近づけたりしないで下さい。軟化したり変形したりする場合があります。急に飛び乗ると滑る場合があります。マット・シート以外の使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29155903
2024-07-27
用途:
キャンプ用、非常用

以前はロール状の物を使っていましたが、丸まって使い難いのとかさばるため、こちらに。まだ未使用ですが、厚みがあるのでとても良さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
29155919
2024-06-13
用途:
自動車整備のマット
自動車・二輪車・自転車関連業

60センチ幅を購入して砂利駐車場でマットに使用したら、厚みの恩恵で背中痛くないし少々の風でめくれないし滑り良くて移動が楽良い事ずくめ、60センチ幅では狭く感じ今回は100センチ幅を購入タイヤ内側幅と同じぐらいで丁度良いサイズです

2024-02-27
用途:
マットレスとして
製造業

かなりの厚みがあるのでマットレスとして使用しても良い。
普通にマットレスを購入するとかなりのお値段がしますがこの商品を数枚重ねてシーツでくるめば使える。

対象商品:
29155903
2023-01-20
用途:
自動車整備
Move 様

今まで使っていたマットに比べて厚みもあり車の下に潜る時に使っていますがちょっとした砂利場でも使い勝手がいいです。

対象商品:
29155903
2019-12-20
用途:
絨毯の下に敷きます
飲食業

しっかり暖かいです。厚みがいいです。折りたためるのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする