ロール式 アルミレジャーマット(8mm厚)

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29155937 品番 U-P852
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

キャンプ・レジャーの定番品。クッション性抜群の8mm厚。断熱性に優れ、湿気を遮断。収納に便利なゴムベルト付き。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1200×1800×8 シルバー 用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。 材質本体:アルミ蒸着フィルム・発泡PE(8mm)、ベルト:ポリエステル 質量(kg)0.5 耐熱温度(℃)70
注意
※先の尖った物や硬い物等でこすると破れる場合があります。熱い物を上に置いたり、火に近づけたりしないで下さい。軟化したり変形したりする場合があります。急に飛び乗ると滑る場合があります。マット・シート以外の使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
納期が・・・

1.5畳ホットカーペットの下に敷くのにちょうどいいサイズ。ただ納期がめちゃくちゃかかる。

対象商品:
29155928
2023-08-22
用途:
農作業時
前田農園 様 (農・林・水産業)

農作業の休憩時間に、木陰で休憩して居りましたら、夏の暑さにも負けずゆっくりと休息が出来ました。

対象商品:
29155928
2019-10-07
用途:
断熱

しっかりとした良い商品でした、これからも使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする