SS-66 PI-1072-20-3 水切り トレー 丸穴カラー目皿 be worth style(ビーワーススタイル) 29157459

 

SS-66 PI-1072-20-3 水切り トレー 丸穴カラー目皿 be worth style(ビーワーススタイル) 29157459 SS-66 PI-1072-20-3 水切り トレー 丸穴カラー目皿 be worth style(ビーワーススタイル) 29157459 SS-66 PI-1072-20-3 水切り トレー 丸穴カラー目皿 be worth style(ビーワーススタイル) 29157459

水切り トレー 丸穴カラー目皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード29157459 品番SS-66 PI-1072-20-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ちょっとした洗い物の乾燥に便利な水切り。トレーと目皿はサッと取り外して洗えるので清潔に使える。目皿の穴にペットボトルの口がぴったり入るので、立ててしっかり乾かせる。2LのペットボトルもOK※一般的なペットボトルは立てられますが、サイズによっては立てられないものもあります。食洗機で丸洗いも可能。使わない時はまな板立てに収納してスッキリ。

材質ステンレススチール(粉体塗装) 幅(mm)405 ピンク 高さ(mm)17 奥行(mm)216 用途水切り、水切りカゴ、水切りかご、水切りラック、水切りトレ、ディッシュラックとして。 質量(kg)0.7 サイズスリム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×216×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする