佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 気象計器
佐藤計量器製作所の 風速計
ハンディタイプ電子風速計
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29158195
品番
SK-73D(7693-00)(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥194,614
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンディタイプのボディに温度測定機能を搭載した電子風速計
2mのセンサコードと伸縮自在のプローブを備えていますので、高所の測定にも便利です。
質量(g)
475
風速(m/s)
0〜30
温度(℃)
0〜80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×206×42
校正
ポイント(標準):3、5、10、20、30m/s / 10、30、80℃
校正ポイント
3,5,10,20,30m/s / 10,30,80℃
校正証明書
付き
注意
※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100