PC-7980GTI(1078-00)(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 29158283 PC-7980GTI(1078-00)(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 29158283 PC-7980GTI(1078-00)(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 29158283

デジタル温湿度計

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29158283 品番PC-7980GTI(1078-00)(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

温度、湿度を測定する温湿度計です。
WBGT指数、インフルエンザ指数を表示しますので、1年を通して快適な環境管理に役立ちます。
バー表示やWBGT値警報機能で分かりやすくお知らせします。

測定範囲(温度)-9.9〜50.0℃、(湿度)20〜90%rh 設置方式卓上式/壁掛け 付属品単4形乾電池(2本・モニター用) 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 質量(g)143 電源単4形乾電池(2本) 測定項目熱中症計、インフルエンザ指数計、現在温度、湿度表示、最高値・最低値 測定精度(温度)±1.0℃<10〜40℃>、±1.5<左記以外>、(湿度)±5%rh<20〜60℃/40〜70%rh>、±8%th<左記以外> 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×17 センサー(温度)サーミスタ、(湿度)高分子抵抗変化型湿度センサ 分解能(温度)0.1℃、(湿度)1%rh 機能アラーム時刻、WBGT警報 校正ポイント(標準):23℃ / 60%(at24℃) 設置方法壁掛け、卓上 電池寿命約1年(室温20℃、湿度50%rh雰囲気にて) 表示サンプリング(秒)約20 使用環境条件-9.9〜50.0℃、90%rh以下(氷結、結露なきこと) 保管環境-9.9〜50.0℃、90%rh以下(氷結、結露なきこと) 温度表示方式デジタル 表示切替時計、WBGT値、絶対湿度 校正ポイント23℃ / 60%rh(at23℃) 校正証明書付き
注意
※WEB注文限定
※熱中症計およびインフルエンザ指数の表示はあくまで空調や体調管理の目安です。直接、熱中症およびインフルエンザを予防するものではありません。
※公的機関から発表される熱中症の「注意」「警戒」とは一致しない場合があります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29158283 PC-7980GTI(1078-00)(校正書・トレーサビリティ体系図付) 12182375 PC-7300GTI(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 1セット 35,980 税込39,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18965695
2021-06-13
用途:
室内
農・林・水産業

非常に見やすく、毎日観察することで安心できる品です。

対象商品:
18965695
2019-06-10
用途:
事務所内の環境測定
住友電工テクニカルソリューションズ株式会社 様 (建設業・工事業)

表示が見やすく、熱中症対策のみやインフルエンザ注意のみの表示のものは多くあるのですが、この温湿度計1つでどちらにおいても注意喚起できるため年中利用でき助かります。

対象商品:
18965695
2019-05-12
用途:
室内のwgpt
日本工営株式会社 様 (サービス業)

判りやすい表示です。
室内環境のチェックに使用しています。

対象商品:
18965695
2018-08-25
用途:
土木現場事務所
富総株式会社 様 (建設業・工事業)

当県で熱中症対策ができていない会社17社が労働局に摘発されました。当社は貴社からの温湿度計を作業員への掲示。警戒レベル別注意事項表(数字で警告がわかるもの)も併せて掲示。グリンカーテンやミストで冷夏を出すことをしました。必需品です。

対象商品:
18965695
2017-07-25
用途:
草刈りの作業時
教育・研究機関

大きくて、見やすくて、温度、湿度の精度もよさそうです。両サイドの黒いバーコードが、やや分かりにくいです。LED等で、点灯なら見やすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする