測定範囲
温度(TA)/0〜50℃
黒球温度(TG)/0〜80℃
WBGT指数/0〜50℃
湿度(RH)/10.0〜95.0%rh
用途
学校での体育や部活動に
スポーツイベントなど屋内・屋外のスポーツに
高温環境での作業現場や、建設業などの作業現場に
道路工事、保線工事に
農作業に
測定精度
温度(TA)/±0.6℃
黒球温度(TG)/±2℃
WBGT指数/±2℃
湿度(Humi)/±3%rh(20〜90%rh at20〜30℃)、±5%rh(±3%rhの値以外)
分解能
温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃
湿度/1%rh
仕様WBGT指数アラーム/設定範囲20.0〜49.9℃ ブザー警告(解除不可)
質量(g)約240(乾電池含む)
電源9V乾電池×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×275×30
電池寿命(時間)連続使用で約600(アラーム動作なし)
校正ポイント(標準):23℃ / 60%(at23℃)
サンプリング約2秒
使用環境条件0〜50℃ 95%rh以下
保管環境-10〜50℃(結露なきこと)
温度表示方式デジタル
サイズ(Φmm)黒球/60
校正証明書一般校正