SK160GT(8311-10)(校正書・トレーサビリティ体系図付) 熱中症暑さ指数計 佐藤計量器製作所 29158475

熱中症暑さ指数計

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1台
注文コード
29158475
品番
SK160GT(8311-10)(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,000

屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度を測定する卓上・壁掛け用の測定器。
見やすい大きなデジタル表示。
設定した暑さ指数を超えると音と光(LED)でお知らせします。
電波時計機能付。

用途
熱中症対策用です。
設置方式
卓上式/壁掛け
測定範囲
(WBGT指数)0~50℃、(温度)0.0~50.0℃、(湿度)20.0~95.0%RH、(気温 TA)0~50℃
電源
単3マンガン乾電池×3本(付属)
最小表示
(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
測定精度
温度/±1.0℃(10~40℃)、±1.5℃(以外) 、湿度/±5%rh( 40~70%rh at ±20~30℃)、±8%rh(以外)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×25×165
センサー
温度サーミスタ、湿度高分子抵抗変化型湿度センサ
校正
ポイント(標準):23℃ / 60%(at23℃)
サンプリング
約30秒
設定範囲
(警報設定)暑さ指数0~50℃の範囲において1℃単位で設定可能
保管環境
-10~50℃(結露なきこと)
温度表示方式
デジタル
校正ポイント
23℃ / 60%rh(at23℃)
校正証明書
付き
注意
※WEBからの発注のみとなります。※本器は屋内使用専用です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29158475SK160GT(8311-10)(校正書・トレーサビリティ体系図付)25200326SK-161GT(校正書・トレーサビリティ体系図付)SK160GT(8311-10)(校正書・トレーサビリティ体系図付) 屋内用熱中症暑さ指数計 佐藤計量器製作所 25200326屋内用熱中症暑さ指数計佐藤計量器製作所1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39422451
2018-05-29
用途: 構内に合計6箇所設置してます。
関西陸運株式会社製造業

大きさも机上で邪魔にならず、遠目でもよく見えます。温度、湿度等大きな文字で見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする