SK160GT(8311-10) 熱中症暑さ指数計 佐藤計量器製作所 39422451

熱中症暑さ指数計

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
39422451
品番
SK160GT(8311-10)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度を測定する卓上・壁掛け用の測定器。
見やすい大きなデジタル表示。
設定した暑さ指数を超えると音と光(LED)でお知らせします。
電波時計機能付。

用途
熱中症対策用です。
設置方式
卓上式
トラスコ品番
392-3819
測定範囲
(WBGT指数)0~50℃、(温度)0.0~50.0℃、(湿度)20.0~95.0%RH、(気温 TA)0~50℃
質量(g)
500
電源
単3マンガン乾電池×3本(付属)
最小表示
(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
測定精度
温度/±1.0℃(10~40℃)、±1.5℃(以外) 、湿度/±5%rh( 40~70%rh at ±20~30℃)、±8%rh(以外)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×25×165
センサー
温度サーミスタ、湿度高分子抵抗変化型湿度センサ
サンプリング
約30秒
設定範囲
(警報設定)暑さ指数0~50℃の範囲において1℃単位で設定可能
保管環境
-10~50℃(結露なきこと)
温度表示方式
デジタル
注意
※WEBからの発注のみとなります。※本器は屋内使用専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39422451
2018-05-29
用途: 構内に合計6箇所設置してます。
関西陸運株式会社製造業

大きさも机上で邪魔にならず、遠目でもよく見えます。温度、湿度等大きな文字で見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする