曜日別特売
MUS-UKF145BK 有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 29170673

MUS-UKF145BK 有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 29170673
MUS-UKF145BK 有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 29170673
MUS-UKF145BK 有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 29170673

有線静音5ボタンBlueLEDマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード29170673品番MUS-UKF145BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,690

周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。
大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。
進む、戻るボタンでブラウジングに便利。

ブラックサイズM質量(g)90ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X 10.2以降※(※戻る進むボタン非対応)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)インターフェイスUSB(A)コネクタRoHS指令(10物質対応)対応読取方式青色LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする