ナカバヤシ
ナカバヤシの PC周辺機器
ナカバヤシの マウス
ナカバヤシの 有線マウス
小型有線静音3ボタンブルーLEDマウス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29170838
品番
MUS-UKT110GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,580
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
全てのボタンを静音化。周囲を気にせず作業に集中できます。
ゆとりのあるボタン幅、両サイドのラバーブリップでコンパクトでも握りやすい形状です。
色
ゴールド
サイズ
S
質量(g)
50
ケーブル長(m)
1
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
接続方式
有線
対応機種
USBポートが正常に動作するWindowsパソコン
分解能
1200dpi(固定)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×84×35
ボタン数
2ボタン+ホイールボタン
インターフェイス
USB(A)コネクタ
読取方式
青色LED