MUS-UKT124BK 有線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 29171163

MUS-UKT124BK 有線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 29171163
MUS-UKT124BK 有線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 29171163
MUS-UKT124BK 有線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 29171163

有線静音3ボタンBlueLEDマウス

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード29171163品番MUS-UKT124BK
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

BlueLEDセンサー搭載。パソコンのUSBポートに挿すだけで使用できるようになります。

ブラックサイズS質量(g)75ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×97×37ボタン数2ボタン+ホイールボタンインターフェイスUSB(A)コネクタRoHS指令(10物質対応)対応読取方式青色LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29171179
2024-05-28
用途: 経理事務

女性の手(普通より少し小さ目)で使いやすい。
大きすぎず小さすぎず。
クリック音とても静かです。
マウスはこれと決めています。 
他の人のマウスが壊れたらこれに変えています。

対象商品 : 29171179
2021-09-28
用途: 事務作業

個人差はあると思いますが私は使いやすいです。音は若干ありますが
私は気にならない。小柄女性の手に合うサイズだと思います。
クリックの反応も良いです。

対象商品 : 29171163
2020-06-16
用途: パソコン操作

ダブルクリック時、かなりしっかりやらないと反応しません。
また、ドラッグ時にグッと力を入れていないとすぐに解除されます。

1が参考にしています
対象商品 : 29171163
2019-04-24
用途: パソコン作業
建設業・工事業

使用して手の握った感触がとても良く使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする