ナカバヤシ
ナカバヤシの PC周辺機器
ナカバヤシの マウス
ナカバヤシの 有線マウス
有線3ボタン光学式マウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29171215
品番
MUS-UKT114BL
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
パソコンのUSBポートに接続するだけで使えます。
色
ブルー
サイズ
S
質量(g)
65
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)
接続方式
有線
対応機種
USBポートが正常に動作するパソコン
分解能
1000dpi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×90×32
ボタン数
2ボタン+ホイールボタン
インターフェイス
USB(A)コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取方式
光学式