曜日別特売
MUS-UKT115BK 有線3ボタンブルーLEDマウス ナカバヤシ 29171233

有線3ボタンブルーLEDマウス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード29171233品番MUS-UKT115BK
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

読み取り能力の高いBlueLED光源のセンサー。
両サイドのラバー加工により手でしっかり握れます。
パソコンのUSBポートに接続するだけで使えるようになります。

ブラックサイズM質量(g)75ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×97×37ボタン数2ボタン+ホイールボタンインターフェイスUSB(A)コネクタRoHS指令(10物質対応)対応読取方式青色LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29171233
2019-01-04
用途: 印刷の刷版データ用PCで使用

マウスの細かい動きに対応がいい。ダブルクイックの操作がスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする