ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの PCバッグ/キャリングバッグ
ナカバヤシの キャリングバッグ
キャリングバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29173875
品番
CB-270BK
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
15.6インチPCまで収納可能なスタンダードサイズ。PVCコートで水、汚れを弾く。便利なインナーポケット付き。
適合機種
15.6インチまでのノートPC
特性
撥水、耐衝撃
色
ブラック
材質
ポリエステル600DPVCcoat
質量(g)
450
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×90×310
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×50×300
対応インチサイズ
15.6インチ