ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの PCバッグ/キャリングバッグ
ナカバヤシの キャリングバッグ
15.6インチ ラップトップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29173909
品番
CB-261BK
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
下部フロントポケットには折畳み傘やペットボトルも収納可能
ノートPCやタブレット等もしっかり収納
適合機種
15.6インチまでのノートPC
色
ブラック
付属品
ショルダーベルト×1本
材質
ポリエステル
質量(g)
760
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×100×320
対応インチサイズ
15.6インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応