ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの PCバッグ/キャリングバッグ
ナカバヤシの PCインナーケース
FIX INスリムケース〜16.4インチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29173954
品番
SZC-FIXS003BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,880
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
便利なファスナーポケット付き!
スリムで軽量な衝撃軽減仕様!
鞄からの出し入れがしやすい!
収納式ハンドル付き。
適合機種
16.4インチノートPC
特性
耐衝撃
色
ブルー
材質
ポリエステル、ナイロン
質量(g)
310
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×430×25
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×40×270