曜日別特売
ヨW-EA4 ワープロ感熱紙 エコノミーA4 ナカバヤシ 29178434

ワープロ感熱紙 エコノミーA4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード29178434品番ヨW-EA4
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

大量使用に最適。経済的なタイプ(リボン不要)

サイズA4紙厚(μm)75仕様白無地、黒発色、リボン不要寸法(mm)210×297坪量(g/m2)65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする