ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの OAクリーニング用品
ナカバヤシの OAウェットティッシュ
ウェットクリーナー TV・光沢画面
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
29178775
品番
DGCW-L4020
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
抜群の拭き取り性能がある超極細繊維不織布を使用。
優れた拭き取り性と吸収性を発揮し強力に汚れを落とします。
拭き跡が残りにくく、クリアな仕上がりです。
タイプ
大判タイプ
成分
精製水、エタノール、界面活性剤、防腐剤
材質
アクリル系超極細繊維不織布
質量(g)
80
シートサイズ(mm)
200×200
適合機器
タブレット画面、携帯電話・ゲーム機・カーナビ、TV・液晶画面、パソコン画面
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×20×220
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※プラズマ画面などの特殊加工をした光沢のあるテレビ画面、CRT画面には適していません。反射防止の特殊コーティングが施されている画面は避けてください。