日常手入+除菌・抗菌ウェットタイプクリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 29178845 品番 DGCW-L5020
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

OA機器、オフィス用品などにマルチに活躍!
日常手入のクリーナー

タイプ大判タイプ 1枚の寸法(mm)200×300 材質レーヨンポリエステル製不織布 用途パソコン・プリンタ・電話機・FAX・コピー機などのOA機器やデスク・ラック・キャビネットなど 成分水、エタノール、界面活性剤、防腐剤 適合機器電話機・FAX器、スキャナ・コピー機、プリンター、デスク・キャビネット、パソコン本体 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テレビやパソコンなどの画面、カメラのレンズには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11996023
2022-06-01
用途:
機器の手入れ
農・林・水産業

パソコンの画面などすぐに汚れてしまいますが、このウェットクリーナーを使うと簡単に綺麗にでき助かります。

MonotaROからの回答

ありがとうございます。
こちらの商品は、素材がテレビやパソコンなどの画面、カメラのレンズ向けではありません。細かな傷がつきやすくなります。

対象商品:
29178845
2020-11-23
用途:
OA機器の清掃

厚めの素材で広範囲を拭くことができます。
もう少し厚手だといろいろなものを一度に拭けて良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする