ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの OAクリーニング用品
ナカバヤシの OAブラシ型クリーナー
ホコリキャッチャー 除電ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29178888
品番
JCL-HC10BK
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
静電気を除去しホコリがつきにくくなります。
色
ブラック
全長(mm)
235
ブラシ長(mm)
65
質量(g)
41
材質
本体/ABS樹脂、ブラシ/PP・ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応