IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の キャビネット
IDEC(和泉電気)の キャビネットパーツ
絶縁バリアD5000形 (本質安全防爆構造)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29181259
品番
D5049S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●非本安回路許容電圧(V):AC250 50/60Hz、DC250●本安回路許容キャパシタンス(μF):0.113●本安回路許容インダクタンス(mH):0.04(1.65)/1.42(3.07)/2.54(4.19)
最大電流(A)
0.147/0.108/0.093
使用周囲温度(℃)
-40〜70
パラメータ
チャンネル:端子番号7-10のパラメータ/端子番号8-10のパラメータ/端子番号9-10のパラメータ
最大電圧(V)
24.8
最大電力(W)
0.907/0.667/0.571