オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの ブラシ
オーエの トイレブラシ
リ・フレ3 トイレブラシエールケース付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29184603
品番
80325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
便器の内側も洗いやすい。ケース付き。
使用場所
トイレ
材質
(ケース・ブラシ柄)ポリプロピレン(ブラシ毛)飽和ポリエステル樹脂
色
ブルー
質量(g)
265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.7×40×11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29184603
80325
29184619
80326
リ・フレ3 トイレブラシエールケース付
オーエ
1本
¥
699
税込
¥
769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)