オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの ブラシ
オーエの トイレブラシ
リ・フレ3 トイレブラシエールケース付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29184619
品番
80326
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
便器の内側も洗いやすい。ケース付き。
使用場所
トイレ
材質
(ケース・ブラシ柄)ポリプロピレン(ブラシ毛)飽和ポリエステル樹脂
色
ホワイト
質量(g)
265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.7×40×11
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。