オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの ブラシ
オーエの トイレブラシ
リ・フレ3 トイレブラシ パーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29184646
品番
80396
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
パーム繊維で汚れをかき落とす。
使用場所
トイレ
材質
(柄)ポリプロピレン(頭)コイヤファイバー【純植物性繊維】、針金
色
ホワイト
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.5×39×4.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。