オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの ブラシ
オーエの シューズブラシ
ML2 シューズクリーナー ヘラ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29184804
品番
87995
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
靴底の汚れをかき取るヘラ付き
材質
(柄)ポリプロピレン(ブラシ)コイヤファイバー【純植物性繊維】
色
ブルー
質量(g)
37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5×23×2.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。