CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
コンドル糸ラーグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(260g)
注文コード
29190736
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
水拭きに適したモップ糸。
仕様
C-3
質量(g)
約260
混率(%)
モップ糸:組成繊維ポリエステル50・綿40・レーヨン10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×3×19