シューズストレージ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29191935 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

省スペースに靴と傘をたっぷり収納。靴べらやブラシが掛けられるフック付き。傘立ての水受け皿は取り外して掃除が可能。

段数5段 ブラウン 材質ポリプロピレン 規格5段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×310×870 収納数靴5足、傘5本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29191935
2023-02-14
用途:
来客者の靴の履き替え
教育・研究機関

設置場所に余裕がなくても使えるシンプルな形状がよい。日の当たる場所で使う場合に、耐久性がどの程度か少し心配。

対象商品:
29191935
2020-07-18
用途:
靴の収納
サービス業

組み立ても10分ほどででき、軽くかさばらないので使用しやすいです。
欲をいえば、ブーツをしまえるように連結ジョイントか、専用の長い棒が付いていると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする