シューズストレージワイド

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29191953 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

省スペースに靴と傘をたっぷり収納。靴べらやブラシが掛けられるフック付き。傘立ての水受け皿は取り外して掃除が可能。

段数5段 ブラウン 材質ポリプロピレン 規格5段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×310×870 収納数靴10足、傘5本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29191953
2021-05-10
用途:
スリッパ置き場
製造業

一般的なスリッパを2足ずつ置くとピッタリサイズです。
安価で購入出来、狭い場所にも置けたので満足です。

対象商品:
29191953
2020-07-18
用途:
靴の収納
サービス業

組み立ても10分ほどででき、軽くかさばらないので使用しやすいです。
欲をいえば、ブーツをしまえるように連結ジョイントか、専用の長い棒が付いていると嬉しいです。

対象商品:
29191944
2020-06-12
用途:
職員下駄箱
教育・研究機関

段の間がやや狭いので、靴が入れにくいようなときもありますが、問題なく使用できます!商品自体は軽いので(それが良くて購入します)屋外に置く場合、風で飛んでしまうかもしれないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする