激落ちくん キッチンクリーナー 泡スプレー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(380mL) 注文コード29192574 品番C00065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥495

「激落ちくん」シリーズのキッチン用洗剤!換気扇、レンジまわりなどの汚れを強力に落とすキッチン用泡スプレーです。オレンジオイル配合で除菌、消臭効果があります。小容量タイプなので使いきることができ、軽くて手に負担がかかりません。おしゃれなボトルデザインにリニューアルしました。さわやかなオレンジの香り。

用途レンジまわりなどの汚れに。 仕様キッチン 成分界面活性剤(2%・アルキルアミンオキシド)・泡調整剤・アルカリ剤・溶剤 寸法(mm)90×75×210 質量(g)458 タイプ泡スプレー シリーズ激落ちくん

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29192574
2023-03-31
用途:
賃貸物件の部屋の清掃時
合資会社オフィスソロ 様

油汚れなどの洗浄力も強力。泡だから流れることなく作業しやすいのがとてもよかったです!

対象商品:
29192574
2019-01-23
用途:
製品の洗浄

廃盤になってこの商品が後継商品の為購入
同等品かと思ったが、こちらの商品の方が落ちにくく量も少なくあまり使えなかった。
出来れば、前の激落ちくんも販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする