靴 収納 シューズラック 5段

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29193265 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

玄関がすっきりおさまる省スペースな靴棚玄関収納省スペースに靴を収納できるシンプルなシューズラック。
1人暮らしや核家族、狭い玄関のご家庭に。靴と傘が一緒に収納。靴ベラや洋服ブラシがかけられるフック付。
棚に高さがあるので靴が取り出しやすい。

段数5段 材質ポリプロピレン ブラック 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×31×87

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29193265
2022-05-25
用途:
事務所用
建設業・工事業

値段も安く、事務所の人数が少ないのでサイズも5人用でちょうど良かった。

対象商品:
29193265
2022-06-25
用途:
玄関の靴置き
サービス業

ホームセンターにもあったのでが、モノタロウの方が安くて、しかも配達までしてくれたので楽ちんでした。

対象商品:
29193265
2021-04-17
用途:
事務室の下駄箱として使用
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

下駄箱としては軽量でスッキリしていて使い勝手が良いものである。また傘を収納できるのも良いアイデアである。折角だから長靴を収納できる様に段の間隔の長いところもあったら更に良くなると感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする