ダストBOX さざ波

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード29194008 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

波模様が施された「和」デザイン!ごみ箱Sサイズさざ波をモチーフに、塗り職人がひとつひとつ描き上げたダストボックスSサイズです。
紀州漆器の職人技が生かされた逸品で、気品漂う雰囲気が感じられます。使いやすいシンプルな筒型で、和室やリビング、どんな空間にも調和します。
和を感じさせる色使いで気持ちを和ませます。内側ブラックカラーの引き締め色で高級感が漂います。

容量(L)3.4 ブルー 材質/仕上ABS樹脂/ウレタン塗装 質量(g)380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×20 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする