ダストBOX さざ波

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29194017 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

波模様が施された「和」デザイン!ごみ箱Mサイズさざ波をモチーフに、塗り職人がひとつひとつ描き上げたダストボックスMサイズです。
紀州漆器の職人技が生かされた逸品で、気品漂う雰囲気が感じられます。使いやすいシンプルな筒型で、和室やリビング、どんな空間にも調和します。
和を感じさせる色使いで気持ちを和ませます。内側ブラックカラーの引き締め色で高級感が漂います。

容量(L)6.8 アイボリー 材質/仕上ABS樹脂/ウレタン塗装 質量(g)565 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×18.6×27 アズワン品番65-0465-37 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする