ピノNSトレー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29194044 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

電子レンジ使えるトレイすべり止め加工ノンスリップ加工の機能的なトレイ(電子レンジ対応)。
熱くなりにくいからトレーごと運べる。ふきこぼれてもレンジ庫内を汚さない。
すべり止め加工で食器が滑りにくく、運ぶのが楽。

材質表面塗装:ウレタン塗装、素地:飽和ポリエステル樹脂(R-PET) 高さ(mm)16 短辺(mm)235 長辺(mm)330 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする