ダストBOX L角 ウッドグレイン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29194053 品番149400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ウッドテイストのダストボックス!Lサイズ美しい木目模様のダストBOXです。
角型のシンプルな形と、どこかほっとする落ち着いたカラーリングでフローリング床の空間に調和します。
紀州漆器の職人が手作業で塗装しました。高級感のある内側ブラックカラーとのコントラスト。

容量(L)9.5 ブラウン(BW) 材質/仕上ABS樹脂/ウレタン塗装 質量(g)730 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.2×19.2×36 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする