ダストBOX メタリカ 角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29194139 品番 159607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メタリックカラーが重厚なダストボックス!Mサイズ渋い質感と光沢が高級車の塗装を感じさせる、メタリックカラーのダストBOXです。
シンプルな角型で使いやすく、どんな空間にもなじみます。紀州漆器の職人が手作業で塗装しました。

容量(L)6.7 ショコラブラウンメタリック(CBWM) 形状角型 材質/仕上ABS樹脂/ウレタン塗装 質量(g)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×29 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする