曜日別特売
クリアレンズ ルビー ハズキルーペ ラージ 1.85倍 ブルーライト対応 ハズキルーペ(Hazuki) 29207493

ハズキルーペ ラージ 1.85倍 ブルーライト対応

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レンズクリアレンズ
ブルーライトカット率0.35
フレーム色ルビー
内容量1本注文コード29207493品番クリアレンズ ルビー
参考基準価格(税別)¥9,982販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ブルーライトカット率0.35レンズクリアレンズフレーム色ルビー付属品専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書質量(g)26.5タイプラージ寸法(幅W×高さH)(mm)145×45倍率(倍)1.85レンズサイズ(mm)128.6×42.5材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂フレーム長(mm)164.5材質(レンズ)アクリル樹脂焦点距離(目安)約22~28cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70066797
2024-04-16
用途: PC等事務処理

眼鏡の上から掛けられ、使いやすいです。以前使用していたもののフレームが折れたので買い替えです。

対象商品 : 14733173
2022-09-28
用途: 事務作業時

1つ弱いハズキルーペを使用していましたが
見えにくくなってきたので、強い物に買い換えました。軽くて丈夫で、よく見えて満足です。

対象商品 : 70066788
2019-06-15
用途: 塗装作業時、機械のメンテナンス時
教育・研究機関

視野が広く明るい点は大変よい。
高倍率なので,作業対象以外の深度も始終観るケースには不向き。その場合は倍率の低いものの方が適している(これは欠点の指摘ではない)。
つるの後端の角度が浅く,汗をかいている場合など下を向いての作業時にズレやすいのが難点なので★4つとした。

対象商品 : 70066797
2023-03-30
用途: パソコン画面を見る時に。
株式会社今井商店

メガネをかけたまま使えると言うことで購入。足し缶性能は良いが、ちょっとでも
かけ方がズレるとパソコン画面はひん曲がり、逆に気持ち悪くなってしまう。
正直ストライクゾーンはかなり狭い。でもストライクゾーンに入っていれば
間違いなく性能は発揮してくれる。

対象商品 : 70066806
2018-07-11
用途: 小物部品の手磨きや小さい傷のチェック
製造業

拡大鏡としては満足できる内容でした
ただし形状がメガネのようになってますが、視界の焦点を強引にレンズで変更している為かけ続けると視力を悪くしかねない為、必要な時に必要最小限の利用をしたほうが良いと思われます。
通常のルーペなどでは片手がふさがりますが、こちらの商品ではそう言ったことはないので作業性は良くなりました。

対象商品 : 14733173
2020-07-22
用途: 組立作業
株式会社武蔵野エンジニアリング製造業

最近、細かな組立作業で、眼鏡をはずしたりして、老眼が進み組立作業に影響がありました。
ハズキルーペをかけることにより、ある距離の見え方が変わり、作業に役立っています。
ただ、ルーペなので、見える距離範囲が、決まっているので、かけたり、外したりは、しなければなりません。

対象商品 : 70066797
2019-02-02
用途: 旋盤加工時
製造業

発売当初から1.6倍コンパクト(1.3倍は焦点合わず)のユーザです。メガネに耐久性は無い(フレームからレンズは外れ、レンズの鼻当てをはめ込む突起はすぐに折れ又レンズが傷だらけ)様なので新調するつもりで1.85倍を購入しましが、期待外れで作業上焦点が合わず今は使用しておりません。発売当初ラージタイプが無かった1.6倍ラージを再購入すべきか値段と相談です。

対象商品 : 70066833
2018-08-14
用途: 細かいものを見る時
共栄工務店

様々な小さなものを見る時、年のせいか見えづらくなったので宣伝であった当商品を購入してみました。倍率の高いのが良いかと思っていましたが私には強すぎて少し見辛く感じています。でも、商品的には良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする