曜日別特売
79083 スチールボード グリーン 11×14cm シンワ測定 29207545

スチールボード グリーン 11×14cm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
表示内容工事名・工種(横)
内容量1個注文コード29207545品番79083
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。
交換フレームのスチールボードがかえられます。マグネット式で交換が簡単です。
さまざまな現場に対応。現場に合わせて4パターンからお選びいただけます。

用途
写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
寸法(mm)110×140×0.15材質スチール質量(g)16表示内容工事名・工種(横)
注意
用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【シンワ測定】スチールボード グリーン 交換方法 プロモーション用動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする