スチールボード グリーン 11×14cm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29207554 品番 79085
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。
交換フレームのスチールボードがかえられます。マグネット式で交換が簡単です。
さまざまな現場に対応。現場に合わせて4パターンからお選びいただけます。

寸法(mm)110×140×0.15 用途写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 材質スチール 質量(g)16 表示内容工事名・工種・測点(横)
注意
用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【シンワ測定】スチールボード グリーン 交換方法 プロモーション用動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする