大容量アロマ加湿器「ピュアドロップ」

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29207719 品番 HF-T1823DW
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

やわらかな丸みを帯びた縦長のフォルムが印象的な大容量の超音波加湿器「ピュアドロップ」
パワフルな加湿力でリビングから寝室まで広い部屋でも十分に加湿します。
大容量3.5Lの水タンクはミスト最大時でも長時間運転が可能な本格派です。

タンク容量(L)3.5 連続運転時間(h)10(ミスト最大時) ダークウッド(木目調) 付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3枚 材質ABS、AS 質量(kg)1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 コード長さ(m)1.5 機能ミスト無段階調節、オフタイマー(2・4・6h)、LEDライト(点灯/消灯) 適合床面積8畳(目安) 保証期間1年間 直径×高さ(cm)19×26.7 最大加湿量(mL/h)320 加湿方式超音波

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
部屋の加湿
製造業

部屋の加湿に使用。
作動音も静か。デザインもシンプルでよい。
構造的に仕方ないが、水の入替・追加の際に、蓋を取ったり、タンクを逆さまにしたり水る際に周りに水が垂れることがある。

対象商品:
29207703
2020-01-21
用途:
事務所内の加湿

コンパクトでデザインも良く、事務所内にマッチしました

対象商品:
29207703
2019-02-08
用途:
工場の加湿用
有限会社佐々木工作所 様

水の量が大容量なので1回の給水で長時間持つので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする