アクティ(Acty)
アクティ(Acty)の 店舗運営用品
アクティ(Acty)の 置き物/インテリア小物/収納
アクティ(Acty) ランプシェード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29208708
品番
6270033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ソケットランプ用シェード。電球を深めに被せる帽子のデザイン。
用途
アンティーク調、ペンダントシェード、電気の笠、インテリア照明、組み合わせ照明、組合せ照明、天井照明として。
材質
スチール
質量(kg)
0.2
色
帽子 ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
187×187×92
注意
※別途、ソケットランプ、電球をお買い求めください。