※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PATLITE(パトライト)
PATLITE(パトライト)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト)の 積層信号灯
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
LED色
赤緑
注文コード
29210144
品番
LR6-202QJNW-RG
参考基準価格(税別)
¥14,650
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
LED色・配列・内容量
など
946
種類から選べます
他の種類を見る
種別
積層信号灯
材質
PC
型式
LR
質量(kg)
0.58
取付方式
ポール取付+可倒ブラケット
段数
2
消費電力(W)
2.6
適合規格
EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
定格電圧(V)
DC24
動作種別
点灯、点滅無、ブザー無
配線接続方法
キャブタイヤコード
外径(Φmm)
60
寸法(Φmm)
60
定格消費電力(W)
[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3
定格電圧 DC V
24
対応
NPN/PNP
保護等級
IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
光源
LED
取付場所
屋内
LED色
赤緑
グローブ種別
カラーグローブ
使用周囲温度(℃)
-20〜50
電流(mA)
信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250
ブザー音
No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可
使用周囲湿度
90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)
-30〜60
音圧レベル(dB)
Typ.88dB、減音時、約-10dB、DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m
取付方向
正方向
色(本体)
オフホワイト
点滅数(回/分)
60±2
ボディーカラー
オフホワイト
音圧感度(dB)
88
待機電力(W)
LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし
突入電流
[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]
色(グローブ)
カラー
音量調節
可(2段階)
使用周囲湿度(%RH)
90以下、結露なきこと
商品説明動画
参考になった
参考になった