曜日別特売

カスタムタイプ フロントディスクローター

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード29215026品番KC-204H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000

リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。

サイズΦ310主な適合車種1988-1994年(GSX-R750)、1989-1992年(GSX-R1100)、1993-1998年(GSX-R1100)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。
※個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: バイクの交換部品
運輸・通信業

純正は廃盤ですので社外品を導入。見た目、作り、金額に問題なし。

対象商品 : 52906918
2022-08-10
用途: TZR250('90)のフロントローター

ローター厚:4mm、カシメタイプのごくスタンダードな仕様のローター。ローターの側面積が広く、特に内周側は5mmくらいパッド非接触部分が残ってしまう。
故に見た目にいまいちレーシーではないが、30年以上も使い古した純正ローターから交換すると、ローター歪みの無さによるカッチリ感に感激する。

1が参考にしています
対象商品 : 52906832
2021-08-11
用途: ディスクローター交換
製造業

純正に交換しようかなと思いましたが、やっぱりいいお値段なので悩んでいるところに、モノタロウでこのサンスターディスクローターを見つけました。価格も純正よりかなり安く、何より安心の国産なので購入しました。社外品ディスクならサンスター一択ですね。間違い無いですよ。

2が参考にしています
対象商品 : 52906884
2019-05-11
用途: VTR250に使用
運輸・通信業

純正品より安いのでこれにしました。
しかも、サンスター。
ネットを調べれば他にも安い商品はありますが、サンスター以外のディスクローターを使う気にはなれません。
特に問題なく使えています。

2が参考にしています
対象商品 : 52906796
2019-04-13
用途: 見た目最高!

いろいろと検討していたところモノタロウさんとこが一番安かったので購入しました。浮いたお金で取付けボルトの交換しても他社より安く、ホイールもゴールドなので見た目も最高です。後は実際走行してですね。楽しみです。

2が参考にしています
対象商品 : 52906796
2019-03-08
用途: ディスクローターの交換

注文後早々到着しました。キャンペーン期間を使いどこよりも安く購入できて大変満足です。作りもさすが国産メーカーの為しっかりしていてこれまた満足です。これから交換ですがフロント周りがリフレッシュできるの間違いなしです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする