TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TAKAGI(高儀)の トング・サーバー
先がつかないナイロントング
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29216575
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
先がつかなくて衛生的 食洗機対応
材質
本体:ステンレス鋼、頭部:66ナイロン
用途
サラダの取り分けなどに
質量(g)
51
サイズ(cm)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×35×240
耐熱温度(℃)
220
アズワン品番
64-4076-02