食品向け温度計/超速温度計(Tタイプサーモカップル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29216733 品番HI 9350041
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。
・測定範囲は-50〜300℃。
・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。
・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材
および製品に関する規則」に適合するように設計。
・電極は簡単に交換可能。
・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。

測定範囲-50.0〜199.9℃、200〜300℃(検出単位:0.1℃、1℃ ) 用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Tタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。 仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_767C1_Tタイプ_サーモカップル(熱電対)センサー セット内容本体、温度センサー(FC 767C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)178 電源単四アルカリ電池3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28 精度本体:±0.4℃、電極:±0.6℃(-50.0〜99.9℃)、±1.6℃(100〜300℃) 温度センサーFC_767C1(突き挿し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き) 使用環境-20〜50℃(相対湿度100%以下) 防水仕様IP65 電池使用時間(時間)約3500 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温多湿の環境をなるべく避けて下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする