ル・パルフェ 密封瓶 替パッキン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29217686 品番 ND-2317
参考基準価格(税別)¥248 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
材質(パッキン)天然ゴム 用途ル・パルフェ密封びん用替えパッキン。 寸法(mm)90×90 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
ル・パルフェ密閉瓶(05〜2.0L)の交換用純正パッキン
製造業

ル・パルフェ密閉瓶の交換用パッキンを販売しているサイトは多くは有りません、もちろん純正なので全く問題なく使用できます。

対象商品:
29217686
2021-03-30
用途:
パッキン取替
卸売・小売業

パッキン取替用にかいました。写真もイメージで購入しましたがサイズ書いてあると選びやすいと思いました。
結果、使用でき満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする