38466 毛づまりごっそりパイプ職人スリム コジット 29218754 38466 毛づまりごっそりパイプ職人スリム コジット 29218754 38466 毛づまりごっそりパイプ職人スリム コジット 29218754 38466 毛づまりごっそりパイプ職人スリム コジット 29218754

毛づまりごっそりパイプ職人スリム

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29218754 品番38466
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥768 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

完全に詰まる前に週1のお手入れ。ミニブラシの先端を排水口にスルスル入れて数回ロットをくるくる回してください。

材質(ブラシ)ポリプロピレン、ステンレス鋼、(ワイヤー)ポリ塩化ビニル樹脂、スチール 用途配水管に詰まった髪の毛、汚れを簡単排除。 寸法(mm)20×20×710 質量(g)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29218754
2023-07-08
用途:
洗面所の掃除
有限会社石建興業 様

排水溝の掃除にと購入して実際使ってみたら髪の毛やらゴミが結構とれました。

対象商品:
29218754
2022-11-19
用途:
良い
snow inc 様 (運輸・通信業)

洗濯機の排水詰まりに使ってエラーが無事消えました!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする