低反発マットレス トッパーデラックス7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29220863 品番 M10000-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

既存のマットレスに重ねてお使いいただくタイプのマットレス。素材の異なるカバーを両面に使用し、スタイリッシュで実用的な仕上がり。A面は涼しげで滑らかなダブルジャージー。B面はソフトタッチの柔らかでお温かみのある肌触りのベロア素材を使用。

用途低反発マットレス、ウレタンマットレス、敷布団、敷き布団、寝具として。 質量(kg)19.1 サイズダブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1950×70 保証期間お買い上げ日より3年 反発度低反発 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)(A面)ポリエステル100%、(B面)綿73%、ポリエステル22%、ポリウレタン5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする