正しい姿勢キープ プロポーションチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード29220906 品番CH-88W(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢のキープが可能。長時間のデスクワークや学習机用チェアなどに最適。座りやすい位置を自由に選べる、高さ調節機能付き。前後に動くキャスター付き。

ブラック 用途パソコンチェア、デスクチェア、OAチェア、オフィスチェア、イス、椅子として。 材質本体:天然木(ラッカー塗装)、座面:アクリル・ウレタンフォーム 質量(kg)7 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×610〜680×430〜640

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29220906 CH-88W(BK) 62988390 CH-Y88W(BK) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする